Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627356-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21198
EAN/GTIN:
     4056929211986
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60

walimex pro Newcomer 300 Studioblitz

klein - robust - intuitiv bedienbarer Studioblitz
Blitzleistung 300 Ws
ideal für Einsteiger und on Location geeignet

walimex pro Newcomer 300 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 300
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

Für mehr Flexibilität und Kreativität
Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Ausstattung:
eingebauter 2,4 GHz Empfänger · regelbar von 1/1 bis 1/32 · kurze Wiederaufladezeiten · praktischer Bajonettanschluss · exakte, stufenlose Leistungsregelung · Einstelllicht (75W) · Überhitzungsschutz · übersichtliches Digitaldisplay · integrierter Schirmhalter · plug-in Blitzröhre

Technische Daten:
Gewicht: 900 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60

Lieferumfang:
•1x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz
•1x Glanz Standardreflektor
•1x Einstelllicht Lampe eingebaut
•1x Blitzröhre eingebaut
•1x Netzkabel
•1x Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker
•1x Schutzkappe

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21198
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.