Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627337-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20217
EAN/GTIN:
     4250234502177
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20217
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED 1000 Flächenleuchte dimmbar+WT-806

praktisches Set mit dimmbarer LED 1000 Leuchte und stabilem Lampenstativ
Einsatz in vielen Bereichen der Fotografie, vom Teilporträt bis hin zur Produktfotografie
CRI größer 90
Flächenleuchte mit vier schwarz beschichteten Abschirmklappen
Leistung stufenlos einstellbar
Lampenstativ mit Stoßdämpfer in jeder Sektion
durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar

Das Set besteht aus dem stabilen und tragfähigem Lampenstativ walimex pro WT- 806 und der dimmbaren und flimmerfreien Flächenleuchte LED 1000 mit vielen praktischen Details. Ein Set, das Sie in vielen Bereichen einsetzen können - von Porträt- bis hin zu Produktaufnahmen.

walimex pro WT-806 Lampenstativ
Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.

walimex pro LED 1000 dimmbare Flächenleuchte
Die dimmbare Flächenleuchte von walimex pro ist sowohl für Videoaufnahmen als auch für die Fotografie ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge, sie ist somit für Videoaufnahmen hervorragend geeignet. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete der dimmbaren Flächenleuchte quasi unbegrenzt: von Teilporträtaufnahmen bis hin zur Produktfotografie, die Flächenleuchte sorgt für die richtige Ausleuchtung Ihres Motivs. Vier innen schwarz beschichtete Abschirmklappen verhindern zusätzliche Reflexe und ermöglichen eine exakte Einschränkung des Leuchtwinkels. Hierzu kann jede der Abschirmklappen einzeln verstellt werden. Somit ist eine genaue Steuerung der Lichtcharakteristik möglich und Sie sind im Beleuchtungsaufbau flexibler.
Die Flächenleuchte verfügt über ein LCD-Display mit Leistungsanzeige in Prozent. Die Anzeige ist groß und übersichtlich gestaltet, so dass sie auch aus der Ferne gut lesbar ist. Die LED ist dimmbar, die Leistung wird exakt eingestellt und ist dank der Angabe in Prozent leicht reproduzierbar. Die Regelung der Leistung erfolgt über einen bedienfreundlichen Touchscreen. Da keine mechanischen Knöpfe verwendet werden, ist ein Abnutzen mechanischer Bauteile ausgeschlossen und eine längere Lebensdauer garantiert. So ist eine schnelle und genaue Anpassung der Leistung an Ihre Erfordernisse möglich. Die Flächenleuchte wird über einen separaten Kippschalter ein- und ausgeschaltet.
Die Stativaufnahme kann an allen vier Seiten der Leuchte befestigt werden, sie kann also im Hoch- und Querformat eingesetzt und somit optimal an die Form des Motivs angepasst werden. Die Stativaufnahme und somit die LED Leuchte kann zusätzlich auch in Längsrichtung verschoben werden. Da die Stativaufnahme neigbar ist, können Sie die Lichtrichtung verstellen, auch eine höher gelegene Lichtrichtung ist so möglich. Dank des 5/8 Zoll Spigots können Sie die Leuchte auf allen gängigen Lampenstativen montieren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro WT-806 Lampenstativ 256cm mit praktischer Transporttasche
•1x walimex pro LED 1000 Dimmbare Flächenleuchte, inkl. Netzkabel, Stativaufnahme
•2x Ersatzsicherungen

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 554,55*
€ 593,45*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 554,56*
€ 593,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,46*
€ 706,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.