Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21348 Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627330-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21348
EAN/GTIN:
     4056929213485
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21348
Tragegurt
Handschlaufe
Walimex Pro 21348 Kamera Handschlaufe längenverstellbar

walimex pro Handschlaufe Leder

Polsterung für angenehmen Tragekomfort
Arca Swiss kompatible Basisplatte aus massivem Metall
Sicherer Halt ohne verrutschen
Für DSLR, SLR oder spiegellose Systemkamerasystem
Hochwertige Lederoptik

Hoher Tragekomfort
Die walimex pro Lederhandschlaufe besticht durch hohen Tragekomfort. Eine ca. 15mm dicke Polsterung verhindert möglichen Druckstellen und passt sich optimal an Ihren Handrücken an. Dabei wurden die Nähte so angebracht, dass kein Kontakt zur Hand besteht.

Arca Swiss kompatible Basisplatte
Das Arca Swiss Schnellwechselsystem ist ein inoffizieller Standard, der mittlerweile von vielen Stativherstellern verwendet wird. Dabei handelt es sich um ein Schwalbenschwanzklemmsystem. Die Basisplatte der walimex pro Handschlaufe ist so gefertigt, dass sie direkt als Kameraplatte auf dem Stativkopf mit Arca Swiss Standard befestigt werden kann. Somit können Sie schnell und einfach zwischen Handschlaufe und Stativ wechseln.

Individuell für mehrere Kamerasysteme einsetzbar
Die walimex pro Lederhandschlaufe wird anhand der Basisplatte an der Unterseite Ihrer Kamera befestigt. Oben wird die Handschlaufe durch die Gurtöse der Kamera geführt und mit den im Set enthaltenen Zubehörteilen gesichert. Dieses einfache System führt dazu, dass die Handschlaufe an vielen DSLR, SLR oder spiegellosen Systemkameras zu befestigen ist.

Technische Daten:
Gewicht: 94 g · Herstellerfarbe: Braun · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 298 mm · Material: Kunstleder · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm

Lieferumfang:
Basisplatte,Twistplatte,Fixierungsband,Führungsringe

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,60*
€ 33,85*
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 33,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.