Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19994 Graufilter 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627316-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19994
EAN/GTIN:
     4250234599948
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 82mm
walimex graufilter
Walimex 19994 Grau 82mm Schwarz Kamerafilter

hervorragende optische Eigenschaften
präzise gefertigte Metallfassung
Filterfaktor 1000 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung

Erklärung Graufilter
Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringert das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Diese Reduktion findet Nutzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Bei einer längeren Belichtungszeit sind sich schnell bewegende Objekte nicht mehr sichtbar. Der hier verwendete Graufilter mit dem Filterfaktor 1000 verlängert die Belichtungszeit / Blendenerweiterung um den Blendenwert 10.

Hervorragende Verarbeitung
Der ND-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Linsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch Kombinationen möglich sind. Transportiert wird er in einer Schutzhülle.

Ausstattung:
kreatives Arbeiten durch weniger Licht · bei langer Belichtungszeit sind sich schnell bewegende Objekte nicht sichtbar · Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich · ideal für die Landschafts- und Architekturfotografie · hervorragende optische Eigenschaften · präzise gefertigte Metallfassung · Filterfaktor 1000 verlängert Belichtungszeit/Blendenerweiterung um Blendenwert 10

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 82 mm

Hinweis:
Achtung:
Verwenden Sie den Graufilter nicht zur direkten Sonnenbeobachtung. Der Filter schützt nicht vor den schädlichen UV- und Infrarotstrahlen. Es können Schäden im Auge auftreten.
Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
82 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: 4250234599948, Walimex Pro, 19994
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 31,05*
€ 35,92*
€ 4,90*
ab € 31,05*
€ 35,92*
€ 3,50*
ab € 34,57*
€ 39,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,93*
€ 42,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 41,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.