Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Balcar 17311 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627293-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17311
EAN/GTIN:
     4250234573115
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Balcar 17311 Softbox 1 St.

walimex pro easy Softbox Ø150cm Balcar

•schneller Auf- und Abbau dank Schirmtechnik
•bestens für Outdoor- und On-Location-Fotografie geeignet
•ideal für Porträt- und Peoplefotografie


Softbox in weniger als 5 Sekunden aufbauen? Mit der hochwertigen Octagon Schirm-Softbox von walimex pro können Sie das! Sie ist dank ihrer innovativen Spanntechnik so schnell auf- und abgebaut wie ein Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Da sie gleichzeitig äußerst robust ist eignet sich die Schirm-Softbox besonders für den Einsatz im Outdoor- und On-Location-Bereich. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf eine weiche, gleichmäßige und möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders für Porträt- und Peoplefotografie, denn mit Ihr erzeugen Sie ein natürliches, rundes Augenlicht.


Ein Zwischen- und Außendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden. Der Außendiffusor wird über ein Klettband, das um den Rand des Schirms verläuft, befestigt. Somit erhalten Sie saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich erhalten Sie auch eine praktische Transporttasche, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann.


Ausstattung:
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
Softbox in weniger als 5 Sekunden aufbauen? Mit der hochwertigen Octagon Schirm-Softbox von walimex pro können Sie das! Sie ist dank ihrer innovativen Spanntechnik so schnell auf- und abgebaut wie ein Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Da sie gleichzeitig äußerst robust ist eignet sich die Schirm-Softbox besonders für den Einsatz im Outdoor- und On-Location-Bereich. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf eine weiche, gleichmäßige und möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders für Porträt- und Peoplefotografie, denn mit Ihr erzeugen Sie ein natürliches, rundes Augenlicht.


Ein Zwischen- und Außendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden. Der Außendiffusor wird über ein Klettband, das um den Rand des Schirms verläuft, befestigt. Somit erhalten Sie saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich erhalten Sie auch eine praktische Transporttasche, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann.


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 17311, Balcar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.