Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21079 21079 Blitzschienensystem Länge=110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627264-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21079
EAN/GTIN:
     4056929210798
Suchbegriffe:
Blitzschiene
blitzschiene
Walimex Pro 21079 21079 Blitzschienensystem Länge=110 mm

walimex pro Blitzschiene V-Rail

zwei Anschlüsse für zusätzliches Zubehör
für alle Foto- u. Videokameras mit Blitzschuh geeignet
hochwertiges eloxiertes Aluminium
Spannfeder im Blitzschuh

V-Rail
Die V-Rail ist eine innovative Blitzschiene im V- Format. Zwei Anschlüsse für zusätzliches Kamerazubehör sorgen dafür, dass Zubehörteile wie Mikrofon, On- Camera Lampen, Wasserwagen oder zusätzliche Systemblitze kompakt und sicher mit der Kamera verbunden sind. Geeignet ist die V-Rail für alle Foto- u. Video Kameras mit Blitzschuh.

Spannfeder
Eine zusätzliche Feder aus Metall fixiert das angebrachte Zubehör am Blitzschuh und stellt zudem sicher, dass das Zubehör fest im Schuh sitzt und fixiert ist.

Hochwertige Verarbeitung
Die Blitzschiene ist aus hochwertigem Aluminium zusätzlich eloxiert um maximale Stoß- u. Kratzfestigkeit zu gewährleisten. Am Blitzschuh wird die Schiene über eine Drehschraube arretiert.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,22*
€ 17,22*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.