Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20804 Batteriehandgriff Passend für:Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627259-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20804
EAN/GTIN:
     4250234508049
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
walimex pro Batteriehandgriff Nikon D710

für Nikon D7100
ergonomisch geformter, gummierter Hochformatauslöser
zwei Drehräder zum Verstellen von Blende- und Zeiteinstellungen

Der walimex pro Batteriehandgriff verlängert die Akkulaufzeit Ihrer Kamera und erspart Ihnen lästiges Akkuwechseln. Das Batteriefach bietet Ihnen die Möglichkeit - zusätzlich zum Kameraakku - einen weiteren EN-EL 15E Akku oder auch 6 AA Batterien zu verwenden. Für eine einfache Bedienung der Kamera bei Hochformataufnahmen verfügt der ergonomisch geformte und gummierte Handgriff über einen Hochformatauslöser. Blende- und Zeiteinstellungen können über zwei Drehräder vorgenommen werden. Zudem verfügt der Batteriegriff über einen Druckknopf und Joystick zum An- und Auswählen der AF-Messfelder sowie über eine Infrarot-Fernbedienung für ein kabellosen Auslösen. Natürlich ist der Batteriehandgriff auch mit einem ¼ Zoll Stativanschluss ausgestattet und lässt sich so bei längeren Shootings auf einem Stativ montieren.

Ausstattung:
für Nikon D7100 · Nutzen eines zusätzlichen EN-EL 15E Akkus oder 6 AA Batterien und damit verlängerte Arbeitsdauer · ergonomisch geformter, gummierter Hochformatauslöser zum einfachen Bedienen der Kamera bei Hochformataufnahmen · Schalter AN/AUS · zwei Drehräder zum Verstellen von Blende- und Zeiteinstellungen · Druckknopf und Joystick zum Anwählen und Auswählen der AF-Messfelder · Befestigung über ¼ Zoll Gewindeschraube · mit ¼ Zoll Stativanschluss zum Befestigen auf Stativplatte · inklusive Infrarot-Fernbedienung zum kabellosen Auslösen

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Nikon · Produkt-Art: Batteriehandgriff

Lieferumfang:
Batteriemagazin für 1x EN-EL 15 E,Batteriemagazin für bis zu 6 AA Batterien,Infrarot-Fernbedienung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für:
Nikon
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234508049, Walimex Pro, 20804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.