Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20809 Batteriehandgriff Passend für:Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627256-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20809
EAN/GTIN:
     4250234508094
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
walimex pro Batteriehandgriff Canon 70D

für Canon EOS 70D
mit ¼ Zoll Stativanschluss zum Befestigen auf Stativplatte
inklusive Infrarot-Fernbedienung zum kabellosen Auslösen

Der walimex pro Batteriehandgriff verlängert die Akkulaufzeit Ihrer Kamera und erspart Ihnen lästiges Akkuwechseln. Das Batteriefach bietet Ihnen die Möglichkeit - zusätzlich zum Kameraakku - bis zu zwei LP-E6 Akkus oder auch 6 AA Batterien zu verwenden. Für eine einfache Bedienung der Kamera bei Hochformataufnahmen verfügt der ergonomisch geformte und gummierte Handgriff über einen Hochformatauslöser. Zudem verfügt der Batteriegriff über eine Infrarot-Fernbedienung für ein kabellosen Auslösen. Natürlich ist der Batteriehandgriff auch mit einem ¼ Zoll Stativanschluss ausgestattet und lässt sich so bei längeren Shootings auf einem Stativ montieren.

Ausstattung:
für Canon EOS 70D · Nutzen von bis zu zwei LP-E6 Akkus oder 6 AA Batterien und damit verlängerte Arbeitsdauer · ergonomisch geformter, Hochformatauslöser zum · einfachen Bedienen der Kamera bei Hochformataufnahmen · Schalter AN/AUS · Befestigung über ¼ Zoll Gewindeschraube · mit ¼ Zoll Stativanschluss zum Befestigen auf Stativplatte · inklusive Infrarot-Fernbedienung zum kabellosen Auslösen

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Canon · Produkt-Art: Batteriehandgriff

Lieferumfang:
Batteriemagazin für 2x LP-E6,Batteriemagazin für bis zu 6 AA Batterien,Infrarot-Fernbedienung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für:
Canon
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234508094, Walimex Pro, 20809
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 54,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04906301124
ab € 6,46*
Sonstiges
Varta
4706110404
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.