Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20810 Batteriehandgriff Passend für:Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627255-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20810
EAN/GTIN:
     4250234508100
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
walimex pro Batteriehandgriff Canon 100D

für Canon EOS 100D
inklusive Infrarot Fernbedienung zum kabellosen Auslösen
inklusive Verbindungskabel für Hochformatauslösung

Der walimex pro Batteriehandgriff verlängert die Akkulaufzeit Ihrer Kamera und erspart Ihnen lästiges Akkuwechseln. Für eine einfache Bedienung der Kamera bei Hochformataufnahmen verfügt der Handgriff über einen Hochformatauslöser. Natürlich ist der Batteriehandgriff auch mit einem ¼ Zoll Stativanschluss ausgestattet und lässt sich so bei längeren Shootings auf einem Stativ montieren. Der Batteriegriff fasst 2 Akkus vom Typ LP-E 12 und verfügt über eine Infrarot-Fernbedienung für ein kabelloses Auslösen.

Ausstattung:
für Canon EOS 100D · Nutzen zweier LP-E 12 Akkus gleichzeitig und damit verlängerte Arbeitsdauer · Hochformatauslöser zum einfachen Bedienen der Kamera bei Hochformataufnahmen · Schalter AN/AUS · wird befestigt über ¼ Zoll Gewindeschraube · mit ¼ Zoll Stativanschluss zum Befestigen auf Stativplatte · inklusive Infrarot Fernbedienung zum kabellosen Auslösen · inklusive Verbindungskabel für Hochformatauslösung.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Canon · Produkt-Art: Batteriehandgriff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für:
Canon
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234508100, Walimex Pro, 20810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 32,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 32,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.