Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Universal XXL Adapter 20051 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627252-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20051
EAN/GTIN:
     4250234500517
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20051
Aptaris Universal XXL Adapter
Walimex Pro Aptaris Universal XXL Adapter 20051 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter

Vergrößert den Rahmen Ihres Aptaris Cages in der Höhe um 50 bis 103 mm
Cages wie der Universal XL werden so mit mehr Kameras kompatibel
Auch zur Anpassung der Trageposition geeignet
Mit 1/4 Zoll-Gewinden zur Anbringung von Zubehör
Made in Germany

Der walimex pro Aptaris Universal XXL Adapter ermöglicht es Ihnen, den Abstand zwischen Baseplate und Griffmodul zu erweitern. Dabei sind die Extensions absolut verdrehsicher und lassen kein ungewolltes Verrutschen der Griffe zu. Zusätliche 1/4 Zoll Gewinde ermöglichen das Anbringen von Zubehör. Wie alle Aptaris Produkte wurde auch der XXL Adapter in Deutschland entwickelt und gefertigt. Zum Einsatz kommt ein sehr leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium.

Lieferumfang:
•1x walimex pro Extensions für Aptaris Universal XL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
944
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 82,11*
€ 3,50*
ab € 74,88*
€ 84,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.