Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Plate Gewindesortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627248-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20148
EAN/GTIN:
     4250234501484
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20148
Aptaris Plate
Walimex Pro Aptaris Plate Gewindesortiment

walimex pro Aptaris Plate

Schnellwechselplatte zur Verbindung eines Aptaris Cages mit einem Rodsystem oder einem Stativkopf
Drei 1/4 Zoll Gewinde zur Anbringung von weiterem Zubehör
Manfrotto P501 kompatibel

Mit dieser Schnellwechselplatte können Sie ganz leicht und günstig Aptaris als Rig-System nutzen – ohne Cage. Dabei ist dieses praktische Zubehörteil weit mehr als nur eine Schnellwechselplatte, mit der Sie beim Filmen bequem zwischen Rig und Stativ wechseln können: Es verfügt über drei ¼ Zoll-Gewinde, an die Sie z.B. einen Magic Arm und somit weiteres Zubehör befestigen können. Die Platte entspricht dem Manfrotto P501 Standard und passt somit auf die gängigsten Stative. Zur Nutzung am Rig-System wird sie direkt am Rodmodul angebracht.

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 55,29*
€ 3,50*
ab € 47,86*
€ 56,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.