Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21214 Universal Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627245-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21214
EAN/GTIN:
     4056929212143
Suchbegriffe:
4056929212143
Walimex Pro
21214
walimex pro Aptaris für Sony A 6300/6500

passgenau für Sony A 6300/6500 und alle Vorgängermodelle
bessere Handhabung bei Filmaufnahmen
sicherer Schutz vor Sturz- oder Stoßschäden

Das Aptaris Cage wurde speziell auf die Abmessungen der Sony Alpha 6300/6500 angepasst. Es ist zudem passgenau für die Sony Alpha 6000 sowie die Modelle der Sony Nex-Serie.
Das Cage bietet freien Zugang zu allen wichtigen Fächern wie Batteriefach, Schnittstellenausgang oder Kartenslot. Aufsteckblitz und XLR Adapter lassen sich dank einer Blitzschuhaussparung weiterhin verwenden.

Der im Set enthaltene Blitzschuh und die zahlreichen ¼ Zoll Gewindebohrungen ermöglichen das Anbringen von Zubehör wie Dauerleuchten, Monitore oder Mikrofone.
Durch den flexibel montierbaren Handgriff können Sie jederzeit Ihr Kamerasystem ausbalancieren und erreichen so ein deutlich besseres Filmergebnis.

Wie alle Aptaris Cages, ist auch das Sony Alpha 6300/6500 Cage mit einer quick-change Vorrichtung zur einfachen Montage an ein Aptaris Rodmodul ausgestattet. Der optional erhältliche Aptaris Stativ Adapter (21008) erlaubt zudem ein schnelles Umsetzen auf ein Stativ. Mit ca. 300g wiegt das Aptaris Sony Alpha 6300/6500 ca. 25% weniger als die Kamera selbst.

Das Aptaris System bietet eine Vielzahl an Zubehörmöglichkeiten, um das Cage den individuellen und persönlichen Arbeitsgewohnheiten anzupassen.

Ausstattung:
passgenau für Sony A 6300/6500 und alle Vorgängermodelle · bessere Handhabung bei Filmaufnahmen · einfaches und flexibles Anbringen von Zubehör wie z.B. Lampen und Mikrofone · sicherer Schutz vor Sturz- oder Stoßschäden · erweiterbar zu einem vollwertigen Kamera-Rig

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Universal Frame

Lieferumfang:
Blitzschuhadapter,Handgriff,L-Winkel,Tragegurtösen (2x),Schrauben (7x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Universal Frame
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,53*
€ 355,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,40*
€ 342,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,27*
€ 326,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 308,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.