Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Extension Arm Auslegearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627243-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20196
EAN/GTIN:
     4250234501965
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20196
Aptaris Extension Arm
Walimex Pro Aptaris Extension Arm Auslegearm

walimex pro Aptaris Extension Arm

Zwei Verlängerungsmodule für die Handgriffe bei Aptaris-Schulter-Rigs
Einfache Befestigung am Aptaris Griffmodul
Position mit Hilfe von Rosetten individuell und verdrehsicher einstellbar
Mit jeweils drei 1/4 Zoll Gewinden für weiteres Zubehör
Made in Germany

Mit diesen Extension-Armen haben Sie die Möglichkeit, die Griffe weiter vom Griffmodul zu entfernen und die Trageposition optimal anzupassen.
Dabei werden die Arme ganz einfach und absolut verdrehsicher über Rosetten am Griffmodul angeschraubt. Praktisch sind auch die drei ¼ Zoll-Gewinde, über die Sie weiteres Zubehör anbringen können. Selbstverständlich sind auch die Arme wie das gesamte Aptaris-System aus extrem leichtem Luftfahrtaluminium und in Deutschland gefertigt.

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Auslegearm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 105,68*
€ 3,50*
ab € 97,45*
€ 110,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.