Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20147 Fish-Eye-Objektiv f/22 - 3.1 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627220-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20147
EAN/GTIN:
     4250234501477
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro 20147 Fish-Eye-Objektiv f/22 - 3.1 8 mm

walimex pro 8/3,1 Fisheye Video APS-C Sony E

geeignet für APS-C Sensor
8mm Fisheye für Kameras mit Sony E-Bajonett
für Videografie und Fotografie
einzigartige Perspektive mit sehr großer Schärfentiefe
stufenlose Blendeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
mehrfach vergütete Glaslinsen
manuelle Fokussierung
Bildwinkel 180°
leichte und kompakte Bauweise, für Systemkameras entwickelt

Für die Videografie und Fotografie
entwickelt

Mit dem walimex pro 8/3,1 Fisheye VCSC
sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring
und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung
mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Objektiv für APS Kameras!
Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten
Ob Panorama- und
Landschaftsfotografie oder auch einzigartige Effektbilder - dank der besonderen Schärfentiefe
und einem Bildwinkel von 180° sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem walimex pro 8/3,1 Fisheye VCSC erhalten Fotografen und Filmer gerade bei
Kugelpanoramen verschiedenste
Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte
befinden, werden stürzend dargestellt und die Verzeichnung ist stark
tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt mit
8 mm
eine besonders kurze Brennweite für seine Bildformatgröße, wodurch das Bild mit gewölbten Formen
abgebildet wird.
Somit erhalten
Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische
sphärisch verzerrte Perspektive. Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Hervorragende optische Konstruktion

Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken
somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene
Farbbalance.
Dank der Verwendung von drei ED
(extra low dispersion) und zwei aspährischen Linsen werden chromatische Aberrationen und sphärische Bildfehler korrigiert. Die besonders hochwertige
Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die hohe Lichtstärke von 1:3,1 ermöglicht auch bei weniger
günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.
Eine
fest verbaute Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und
Linsenreflexionen. Das Objektiv eignet sich für Systemkameras und ist daher besonders leicht und handlich.

Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/3,1 Fisheye Video APS-C Objektiv für Sony E, inkl. Aufbewahrungsbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.1
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 272,88*
€ 285,23*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,65*
€ 285,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.