Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 19916 Fish-Eye-Objektiv f/22 - 2.8 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627219-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19916
EAN/GTIN:
     4250234599160
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
walimex pro 8/2,8 Fisheye II APS-C Sony E schwarz

Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben. Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar leicht größer als das Sehfeld des Fotografen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur
oder auch im Innenraum: mit dem walimex pro Fisheye lassen sich brilliante Aufnahmen erzielen. Durch die extem große Schärfentiefe und die gigantische Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen.
Optimierte Linsenkonstruktion

Komplett überarbeitet und damit optimiert wurde beim Nachfolgermodell des bewährten walimex pro 8/2,8 die Linsenkonstruktion. Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit eine hervorragende Kontrast- und Schärfewiedergabe sowie eine ausgewogene Farbbalance.
Dank der Verwendung von drei ED- (extra low dispersion) und zwei aspährischen Linsen werden Bildfehler nahezu perfekt auskorrigiert. Diese besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die sehr hohe Lichtstärke von 1:2,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und verhindert einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Erhältlich in schwarz oder silber (Art.Nr. 19914) eloxiert.
Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
· geeignet für APS-C Sensor · einzigartige · Perspektive durch 180° Bildwinkel · ideal für Reportage und Aufnahmen auf engstem Raum · Naheinstellgrenze 0,3m · mehrfach vergütete Glaslinsen · manuelle Scharfeinstellung und riesige Schärfentiefe · hochwertige Qualität in Optik und Mechanik: Glas- und Metallbauweise · sehr kompakte Bauweise, · speziell für die CSC-Kameras · entwickelt ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/2,8 Fisheye II schwarz für Sony E, inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
8 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 207,44*
€ 212,45*
€ 3,50*
ab € 268,24*
€ 278,02*
6 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 268,25*
€ 278,03*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 326,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.