Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20301 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.8 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627217-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20301
EAN/GTIN:
     4250234503013
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro 20301 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.8 7.5 mm

walimex pro 7,5/3,8 Fisheye Video APS-C MFT

geeignet für APS-C Sensor
Fish-Eye 7,5mm für Kameras mit Micro-Four-Thirds (MFT) Anschluss
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz versehen, für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
einzigartige Perspektive durch 180° Bildwinkel
ideal für Reportage und Aufnahmen auf engstem Raum
fest eingebaute Gegenlichtblende
manuelle Belichtungseinstellung
manuelle Scharfeinstellung
gigantische Schärfentiefe
Naheinstellgrenze: 0,09m (!) für Effektaufnahmen
UMC-vergütete Glaslinsen
hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
sehr kompakte Bauweise
erhältlich in schwarz eloxiert

Für die Videografie
und Fotografie entwickelt
Mit dem walimex pro 7,5/3,8 Fisheye VCSC sind Sie für den Videodreh
und die Fotografie ausgestattet. Der Vorteil: Sie müssen Ihre Kamera zwischen Foto und Videoeinssatz nicht zeitaufwendig umrüsten.
Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der
Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem
Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen
(Follow Focus-Systeme) optimiert.



Speziell
für Systemkameras:

Das besondere an diesem
Objektiv ist, dass es speziell für Systemkameras mit Micro for Third Anschluß entwickelt wurde. Dies fällt
sofort durch die geringe Baugröße des Objektivs auf.



Außergewöhnliche
Gestaltungsmöglichkeiten

Ob Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch einzigartige Effektbilder -
dank der besonderen Schärfentiefe und einem Bildwinkel von 180° sind Ihrer
Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem walimex pro 7,5/3,8 Fisheye VDSLR erhalten Fotografen und Filmer gerade bei
Kugelpanoramen
verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der
Bildmitte befinden, werden gebogen dargestellt und die Verzeichnung ist am Randbreich stark
tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt mit 7,5 mm eine besonders
kurze Brennweite für seine Bildformatgröße.
Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.



Hervorragende
optische Konstruktion

Alle 9 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit einen
hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene
Farbbalance.
Dank der Verwendung von drei ED (extra low dispersion) und einer
aspährischen Linsen werden chromatische Aberrationen und sphärische Bildfehler
korrigiert. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale
Bildergebnisse. Die hohe Lichtstärke von 1:3,8 (T-Blende) ermöglicht auch bei weniger
günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Eine fest verbaute
Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und
Linsenreflexionen. Das Objektiv ist besonders leicht und handlich.

Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden.
Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet.
Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor.
Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.8 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 7.5 mm · Brennweite (min.): 7.5 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: MFT

Lieferumfang:
1x walimex pro 7,5/3,8 Fisheye Video APS-C MFT

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.8
Brennweite (Bereich):
7.5 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
3.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
7.5 mm
Brennweite (min.):
7.5 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 235,28*
€ 255,92*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 255,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.