Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 3in1 Funkauslöser-Set Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627200-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19945
EAN/GTIN:
     4250234599450
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Walimex Pro 3in1 Funkauslöser-Set Fernauslöser

Walimex 19945 RF Wireless Kamera-Fernbedienung

Set aus Funkauslöser und Empfänger für Nikon
16 Kanäle
bis zu 30 Meter Reichweite

Kabellose Auslösung, für Studio- und Systemblitzgeräte
Das walimex pro Funkauslöserset ermöglicht eine komfortable, kabellose Auslösung Ihres Studioblitzes über eine Entfernung bis zu 30 Metern und eignet sich für den Einsatz im Studio z.B. mit der Verwendung von Deckenschienensystemen sowie auch Outdoor. Der Sender wird ganz einfach am Blitzschuh Ihrer Kamera angebracht, der Empfänger mit Hiilfe des Synchrokabels am Studioblitz. Alternativ können Sie das praktische Set natürlich auch für Systemblitzgeräte verwenden. Der 2,4 GHz Sender verfügt über 16 Kanäle, wodurch Sie in Ihrer Arbeit besonders flexibel sind und Blitzgeräte für eine optimale Leistungseinstellung separat und individuell steuern können. Benachbarte Fernsteuerungen oder der Funksprechverkehr werden nicht beeinflusst. Und falls Ihnen einmal die Power ausgehen sollte, lässt sich die Batterie am Sender ganz einfach selbst austauschen.
Für den Einsatz mit mehreren Blitzgeräten ist der Empfänger auch einzeln erhältlich (Art.-Nr. 20009).

Kamerafernauslösung per Funk
Die Kamerafernauslösung funktioniert per Knopfdruck am Funksender. Drücken Sie den Auslöseknopf halb durch, können Sie vorher fokussieren. Der Auslöser unterstützt die Bulb-Funktion für Langzeitaufnahmen, Serienbildfunktion und Selbstauslöser.

Ausstattung:
Funkauslöser zur Kamerafernauslösung, Auslösung von Systemblitzgeräten und Studioblitzgeräten · Kameraauslösung mit vorheriger Fokussierung, unterstützt Bulb-Funktion, Serienbildfunktion und Selbstauslöser · kompatibel mit Studioblitzgeräten mit 3,5mm oder 6,3mm Klinkenbuchse und mit Systemblitzgeräten mit Standard-Blitzfuß · Set aus Funkauslöser und Empfänger für Nikon · 16 Kanäle · Sendefrequenz: 2,4 GHz · bis zu 30 Meter Reichweite · Synchronisationsrate: 1/250s.

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3.000 cm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterien

Lieferumfang:
Funkauslöser,Empfänger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 36 x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Reichweite max. (im Freifeld):
3.000 cm
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: N/A, Walimex Pro, 19945, 3in1 Funkauslöser-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 53,67*
€ 64,71*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 64,72*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 73,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.