Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Electra Small 16643 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627183-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16643
EAN/GTIN:
     4250234566438
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Electra Small 16643 Softbox 1 St.

walimex pro 16-Winkel-Softbox Ø180cm Electra small

Das Mammut unter den Softboxen: Grandiose 180cm im Durchmesser!
Ideal für die professionelle Beauty- und Produktfotografie, Gruppen- und Ganzkörper-Aufnahmen
Optimal auch zum Fotografieren von mittelgroßen Produkten
Für noch runderes Augenlicht im Vergleich zu Octagons
Für weiche und gleichmäßige Ausleuchtungen
Fotograf kann sogar vor der Box stehen - kein Schatten
Leichtes Neigen dank praktischer, integrierter und extrem stabiler Halterung
Mit abnehmbarem Front- und Zwischendiffusor
Wir empfehlen die Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400Ws Leistung
Im Set mit Adapter für Electra small

Riesig wie ein Mammut, ausdauernd wie ein Mammut, robust wie ein Mammut! Und bei uns noch längst nicht ausgestorben, sondern gerade erst auf dem Weg, das Terrain mit gewaltigen Schritten zu erobern!


Die 16-Winkel-Softbox mit sage und schreibe 180cm Durchmesser ist der neue Stern am walimex pro-Himmel! Sie sorgt sowohl in der Produkt- und Portraitfotografie, aber auch in der Beautyfotografie für das richtige Licht und damit für professionelle Ergebnisse. Die fast kreisrunde Form verhilft im Gegensatz zur normalen Octagon Softbox zu einem noch natürlicheren Licht und einem besonders angenehmen Augenreflex. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften!


Die praktische Halterung sorgt dafür, dass Sie die gewaltige Softbox ohne Probleme ganz leicht neigen können. Die silberne Beschichtung auf der Innenseite der Softbox sowie ein Front- und Zwischendiffusor sind gängige, dennoch aber wertvolle weitere wichtige Eigenschaften, die dieses Produkt eben zu dem machen, wofür das Mammut steht: Ein imponierender Gigant!


Bitte beachten Sie, dass die Softbox auf Grund der Konstruktion des Diffusors nur eingeschränkt zur Hintergrundbeleuchtung verwendet werden kann.


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro 16-Winkel-Softbox Ø180cm mit Front- und Zwischendiffusor
•1x walimex Softboxadapter für Electra small Concord Serie


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 16643, Electra Small
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 260,19*
€ 278,94*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 278,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.