|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1627164-BP Herst.-Nr.: 16894 EAN/GTIN: 4250234568944 |
| | |
|
|  |  |
 | walimex Octagon Softbox Ø 60cm für Systemblitz
•Set bestehend aus Kompaktblitzhalter und Octagon-Softbox 60cm •Halter zur Verwendung von Kompaktblitzgeräten mit Beauty Dishes, Spotvorsätzen, kleineren Softboxen oder eben enthaltener Softbox •passend für alle anderen Vorsätze mit walimex pro VE, VC & VC PLUS sowie walimex K und Aurora/Bowens-Anschluss
Wer seinen Kompaktblitz gerne auch in Verbindung mit einer Softbox nutzen möchte, sollte sich dieses Set näher ansehen. Denn mit dem stabilen Systemblitzhalter für Blitze bis max. 21cm Höhe und 15cm Tiefe und der hochwertigen Octagon-Softbox mit 60cm Durchmesser ist alles dabei, was Sie für professionelle Beauty-Aufnahmen benötigen.
Der walimex pro Universal Systemblitzhalter ist ideal für Aufsätze mit VC- und Aurora/Bowens-Anschluss. Die Halterung kann dank des 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschlusses problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden. Die verlängerten Schienen bieten Ihnen dank der zusätzlichen Länge noch mehr Einsatzmöglichkeiten.
Die hochwertige Octagon Softbox mit 60cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen.
Ausstattung: •Halterung in verschiedenen Winkeln einstellbar •für Kompaktblitze von ca. 5-21cm Größe und ca. 15cm Tiefe •Octagon-Softbox ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht •innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau •für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox
Lieferumfang: •1x walimex pro Universal Systemblitzhalter •1x walimex pro Octagon Softbox Ø 60cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche •1x walimex Softboxadapter für walimex pro & K
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | 1c. Marke: | Walimex | Produkt-Art: | Softbox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |