Walimex 19583 Tele-Objektiv f/16 - 8 500 mm
walimex 500/8,0 DSLR Fuji X
Ein Klassiker mit sehr guter Abbildungsleistung. Dieses Linsen-Teleobjektiv ist trotz seiner Baulänge von ca. 300mm durchaus handlich und leicht. Die Bauart ermöglicht durch Verwendung von nur 5 Linsen in 4 Gruppen, eine hervorragende, farbtreue und scharfe Abbildung ohne störende Bildfeldwölbung. Die relative Öffnung von 1;8,0 erlaubt den Einsatz draussen auch bei Tierfotografie oder Detailfotografie in der Landschaft. Die Vorwahlblende ermöglicht es die gewünschte Blende vorher festzulegen -diese wird dann mittels eines kurzen Fingerdrehs von der grössten Öffnung zum vorgewählten Wert verstellt. Vorteil: höchste Sucherhelligkeit beim Scharfstellen, blitzschnelles Einwählen der vorgewählten Blende fürs Fotografieren/Filmen. Die angebaute, 360° drehbare, Stativaufnahme gestattet das ausgewogene Befestigen auf einem Stativ und den Wechsel von Hoch- auf Querformat. An den allermeisten Kameras arbeitet das Objektiv im Modus Zeitautomatik oder Manuell. Näheres verrät Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein ZollAufrichtenZoll des Objektives -das Ausrichten des Index für Unendlich bzw. der Tiefenschärfemarken nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Ausstattung: · geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Klassisches Linsenobjektiv mit eingebauter Irisblende · wird durch separaten, anschraubbaren, T2-Adapter an die jeweilige Fuji X - Kamera (Analog oder Digital) angeschlossen · hochwertige Verarbeitung und Mechanik · robuste Ganzmetallfassung mit ausziehbarer Gegenlichtblende · die Scharfeinstellung erfolgt manuell · je nach Kamera mit Zeitautomatik und · manueller Belichtungseinstellung · verwendbar · Naheinstellgrenze ca. 10m · inklusive Aufbewahrungsbeutel und beiden Objektivdeckeln · eine preiswerte Lösung für Reise-, Natur- und Tierfotografie · 500mm an der Vollformat-Kameras; ca. 750mm wirksame Brennweite an der APS-C - Kamera; an der MFT und 4/3 - Kamera überzeugende 1000mm · T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: · Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha · Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann den Bildeindruck eines 16/1000mm bzw. eines 16/1500mm oder sogar ein 16/2000mm ·
Technische Daten: Blendenwert (max.): 8 · Blendenwert (min.): 16 · Brennweite (max.): 500 mm · Brennweite (min.): 500 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 30.5 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Fuji X
Lieferumfang: 1x walimex 500/8,0 Linsenobjektiv in Objektivbeutel 1x T2 Anschlussadapter Fuji X
Weitere Informationen:  |  | Filtergewinde: | 30.5 mm | Blendenwert: | f/16 - 8 | Brennweite (Bereich): | 500 mm | Marke: | Walimex | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Fuji X | Blendenwert (max.): | 8 | Blendenwert (min.): | 16 | Brennweite (max.): | 500 mm | Brennweite (min.): | 500 mm | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|