Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 19531 19531 Blitzhalterung Länge=230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627154-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4250234595315
Suchbegriffe:
N/A
Walimex
19531
Walimex 19531 19531 Blitzhalterung Länge=230 mm

walimex 4f Blitzhalter inkl. SB 60, Schirm weiß

vierfach Systemblitzhalter und Softbox
Montieren von bis zu vier Systemblitzen mittels Standardblitzschuh
Systemblitzhalter mit Spigotaufnahme für Studiostative

Mit Systemblitz und Softbox fotografieren
Eine neue Möglichkeit, mit Systemblitz und Softbox zu arbeiten, bietet dieses Set von walimex. Am Systemblitzhalter lassen sich bis zu vier Systemblitze mittels Standardblitzschuh montieren. So können Sie die Leistung von mehreren Systemblitzen bündeln. Der Halter verfügt über eine Spigotaufnahme, Sie können ihn also auf handelsüblichen Studiostativen mit Spigotanschluss ganz einfach befestigen.

Mit Diffusor und Grid und Studioschirmset
Die Softbox wird am Halter montiert und verfügt über einen Zwischen- und Frontdiffusor, die für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Ein Grid zur genaueren Ausrichtung des Lichts kann optional in die Softbox eingesetzt werden und wird per Klettverschluss befestigt.

Studioschirmset weiß
Der walimex Durchlichtschirm weiß 110cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

Ausstattung:
vierfach Systemblitzhalter und Softbox · Montieren von bis zu vier Systemblitzen mittels Standardblitzschuh · Systemblitzhalter mit Spigotaufnahme für Studiostative · Softbox 60x60cm zum Montieren am Halter · Front- und Zwischendiffusor für weiche, gleichmäßige Ausleuchtung, Grid für gerichtetes Licht · Durchlichtschirm für weiches Licht

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
Softbox 60x60cm,Blitzhalter,Front- und Zwischendiffusor,Grid und Transporttasche,walimex Durchlichtschirm weiß, 110cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 220 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.