Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Falthintergrund (L x B) 2000 mm x 1500 mm Schwarz, Weiß, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627153-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16408
EAN/GTIN:
     4250234564083
Suchbegriffe:
4250234564083
Walimex
16408
walimex 3er Pack Falthintergrund schwarz/weiß/blau

selbstspannend und knitterarm
für In- und Outdoor geeignet
je mit praktischer Transporttasche

Mit dem 3er Pack an Falthintergründen sind sie gut gerüstet für unterwegs aber auch im Studio. Falthintergründe in schwarz, weiß und blau sind als Grundausrüstung ideal und erfüllen einen großen Teil der fotografischen Anforderungen. In aller Kürze zusammengefaltet, ist er schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und durch die Selbstspannung genauso schnell wieder aufgebaut und einsatzbereit. Er kann gegen die Wand gelehnt werden, oder mit seinen Befestigungsschlaufen auch aufgehängt werden.

Ausstattung:
selbstspannend und knitterarm · Transportgröße: je Ø ca. 70cm · für In- und Outdoor geeignet · je mit praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß,Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Falthintergrund · Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund schwarz 150x200cm,1x walimex Falthintergrund weiß 140x195cm,1x walimex Falthintergrund blau 150x200cm, je mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß | Blau
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
1500 mm
1c. Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz | weiß | blau
Produkt-Art:
Falthintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 205,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,09*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 182,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.