Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Fish-Eye-Objektiv f/22 - 2.8 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627146-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1627146
EAN/GTIN:
     8809298885311
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 50/1,5 Video DSLR MFT

Vielseitige Standardbrennweite mit hoher Lichtstärke
Das SAMYANG 50 mm / T1,5 ist ein Objektiv, das in jede Videoausrüstung gehört. Mit einem Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat entspricht es dem natürlichen Sehen des Menschen. Daher ist das Objektiv hervorragend für Filme aus der Betrachterperspektive geeignet, ebenso für Reportagen. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Gegenstände behalten den Eindruck ihrer eigentlichen Größe, werden nicht gestaucht oder gestreckt.

Mit einer Lichtstärke T1,5 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen
Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern.

Für die Videografie entwickelt

Dieses Objektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Ansprüche von Videografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.



Hochwertige Optik
Das Objektiv verfügt über eine Blende mit acht Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantiert. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei SAMYANG Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die spezielle Konstruktion des Objektivs, die es erlaubt, Polfilter einfach und unkompliziert zu verwenden.

Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Extrem · hohe Lichtstärke von 1:1,5 · Geeignet für MFT · Naheinstellgrenze von 45 cm · Filterdurchmesser von 77 mm · Hochwertige optische Konstruktion · Aus mehrfach vergüteten Linsen · Stufenlose · Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs · Leichtgängige · Fokussierung, ideal für die Verwendung eines Fokuspullers · Manuelle · Scharfstellung und Blendeneinstellung · inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 50/1,5 VDSLR MFT schwarz

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
8 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, objektiv mft, 8809298885311, Samyang, 1627146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,64*
€ 534,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,01*
€ 528,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,19*
€ 524,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.