Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1627133-BP Herst.-Nr.: 1627133 EAN/GTIN: 8809298881412 |
| | |
|
|  |  |
 | Samyang 12/2,0 APS-C Canon M schwarz
Ideal für Architektur, Landschaft- und Kunstfotografie Dynamik und ausgiebige Bildinformation lassen sich bei Aufnahmen mit dem Samyang 12/2,0 sofort entdecken. Die kurze Brennweite von 12 mm liefert Ihnen den überzeugend großen Bildwinkel von 99°. Flächig ist die Bildinformation fast 6x größer gegenüber der Standardbrennweite. Ausdrucksstarker Fotografie steht nichts im Wege. Die hohe Lichtstärke gibt Ihnen Einsatzsicherheit – in der Dämmerung, im Innenraum, oder draußen bei Nebel oder Regen. Hilfreich für einen dynamischen Bildaufbau ist die Naheinstellgrenze von 20cm. Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell. Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großen Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine ausgezeichnete Korrektur von Abbildungsfehlern. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, dass erkennen Sie an der feinen Farbzeichnung. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, was Reflexionen verhindert und dem Bild mehr Licht zur Verfügung stellt. Außerdem bringt die Vergütung einen besseren Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe. 2 Linsenoberflächen sind Nanovergütet, was einen noch besseren Strahlendurchgang sicherstellt. Klein, leicht und kompakt Das Weitwinkelobjektiv von Samyang ist für Systemkameras gebaut und berechnet. Es überzeugt durch geringe Ausmaße (72 mm Baulänge) und leichten 235 g. Das Objektiv ist in schwarz oder silber erhältlich. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Ausstattung: · Geeignet für APS-C Sensor · Überzeugender Bildwinkel von 99° · ( 83° an der MFT-Kamera ) · Sehr hohe Lichtstärke von 1:2,0 · -voll innenraumtauglich · 20cm Naheinstellgrenze · Ideal für Architekturfotografie, aber auch dynamische Landschaftsfotografie, ebenso für Tabletop Aufnahmen im Studio · Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion: 12 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse, alle versehen mit Nano Coating für beste Transmission und leuchtende Farbwiedergabe. · Für die spiegellose Systemkamera mit APS-C - Sensor gerechnet. · Erhältlich für folgende Anschlüsse: Sony E; Fuji X; Canon M und Micro-Four- Third (MFT). · Erhältlich in Silber oder Schwarz · Inkl. Objektivbeutel, beider Schutzdeckel und abnehmbarer Gegenlichtblende ·
Technische Daten: Blendenwert: f/22 - 2 · Brennweite (Bereich): 12 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv
Lieferumfang: 1x Samyang 12/2,0 Objektiv für Canon M, inkl. Schutzdeckel und Objektivtasche, schwarz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,49* | ab € 278,96* | € 287,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 299,18* | € 309,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,20* | € 309,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 327,82* | € 332,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|