Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Makro-Objektiv f/32 - 2.8 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627131-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1627131
EAN/GTIN:
     8809298884208
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 100/2,8 Marko DSLR Sony E

Optimaler
Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen
Das SAMYANG 100 mm Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite und gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen.
An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von 2.8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte in hochwertiger Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht.



Innenfokussierung

Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm).





Optische
Konstruktion
15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand, eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.

Ausstattung:
· Geeignet für alle Vollformat und APS-C Kameras · Sehr gute Lichtstärke von 1:2.8 · Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, es ergibt sich ein feines · Bokeh, die Freistellung des Motives wirkt plastisch und doch harmonisch · Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen · Springblende · Innenfokussierung · Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik · Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im · Nahbereich · Naheinstellbereich bei 30 cm · inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/32 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 100 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Makro-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 100/2,8 für Sony E inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/32 - 2.8
Brennweite (Bereich):
100 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
32
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv sel, 8809298884208, Samyang, 1627131
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 413,99*
€ 421,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 441,13*
€ 448,71*
€ 4,49*
ab € 442,11*
€ 449,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,71*
€ 520,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,85*
€ 516,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,13*
€ 511,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.