Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627129-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1627129
EAN/GTIN:
     8809298881085
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 10/2,8 DSLR Canon EF

Ideal für das Besondere
Das SAMYANG 10 mm Objektiv ist ideal geeignet für Architektur, Innenraum, weite Landschaft, aber auch Kunst- und Aktfotografie. Der Bildwinkel bringt Information ins Bild, Bildwinkel ist aber auch Dynamik und Aussage. Dieses Objektiv hat von allem reichlich: fast riesige 105° Bildwinkel bringen nahezu die 10-fache Informationsfläche einer Normalbrennweite auf den Sensor. Bei der Kleinbildkamera würden Sie eine 15 mm Brennweite für einen derartigen Eindruck benötigen. Mit diesem Objektiv verpassen Sie nichts. Im Innenraum, bei der Reportage, Architektur- und Reisefotografie kommen Sie nie an die Grenzen. Gestalterisch öffnen sich neue Dimensionen.



Hervorragende Bildqualität und hochwertige Verarbeitung
Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und eine brillante, farbtreue Abbildung entsteht. Eine spezielle Nanovergütung bringt noch mehr Kontrast und eine noch brillantere Farbwiedergabe.
Dieses Objektiv ist aufwändig gerechnet und gebaut: Zwei der 14 Linsen sind asphärisch geschliffen, eine Linse ist aus hochbrechendem „Extra low dispersion (ED-) Glas“.
Ihr Vorteil ist die perfekte Farbwiedergabe und Reflexfreiheit der Bilder. Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Der mit griffig gummiertem Einstellring versehene Metalltubus ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Die Scharfeinstellung geht weich und trotzdem exakt. Blendenwerte sind in halben Stufen klar gerastet. Die für den großen Bildwinkel von 105° notwendige und bildwinkelgenau gerechnete Gegenlichtblende ist fest angebaut.




Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Sehr grosser, dynamischer, 105° - Bildwinkel beim APS-C Sensor · Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8 für hellen Sucher und Lichtreserve innen · Ideal für Architektur, Innenraum, beeindruckende Landschaftsbilder, aber auch Kunstfotografie · Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion · 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse · Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion und noch schärfere Bilder · inkl. Objektivbeutel, beiden Schutzdeckeln und angebauter Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 10 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 10/2,8 Vollformat Objektiv für Canon EF, inkl. beider Schutzdeckel sowie Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
10 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 8809298881085, Samyang, 1627129, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,75*
€ 515,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,05*
€ 509,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,33*
€ 504,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.