Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21345 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=270 x 170 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627128-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21345
EAN/GTIN:
     4056929213454
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 21345 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=270 x 170 x 130 mm

mantona Urban Companion Fotorucksack & Tasche

Fotorucksack mit Echtlederapplikationen
Kamerafach (entnehmbar) für 1 DSLR Kamera mit Objektiv, 2 Zusatzobjektive oder Blitzgerät
Zusätzlicher Stauraum für die persönliche Ausrüstung
Individuelle Einteilung des Kamerafachs durch verstellbare Trennwände
Schnellzugriff auf das Kamerafach von zwei Seiten
Laptopfach

Modischer Begleiter
Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack machen sie überall eine gute Figur. Modische Leder-Applikationen und der anthrazitfarbene Oxford Stoff setzen Akzente. Der untere Teil des Rucksacks bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv, zwei Zusatzobjektive und Blitzgerät. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Der Rucksack lässt sich auch bequem als Tasche tragen.

Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
Dank der flexibel mit Klett zu befestigenden Trennkissen lässt sich der Innenraum des Kamerafachs individuell an ihr Equipment anpassen. Auf den Inhalt des Kamerafachs kann man von beiden Seiten zugreifen. Mit Hilfe der miteinander verbundenen Reißverschlüsse geht das einfach und schnell. Damit die Kamera oder wertvolles Equipment nicht versehentlich herausfallen kann, wird die Öffnung durch Klett gesichert. Innerhalb kürzester Zeit haben sie mit diesem Rucksack ihre Kamera mit aufgesetztem Objektiv griffbereit, um Ihr Wunschmotiv festzuhalten.
Das Kamerafach enthält ein Inlay, das sich seitlich herausziehen lässt. So kann man auf das gesamte Fotozubehör zugreifen. Das Inlay ist vor Herausfallen gesichert, lässt sich aber auch komplett entnehmen.
Der Zwischenboden über dem Kamerafach kann bei Bedarf geöffnet und die gesamte Höhe des Rucksacks genutzt werden. So haben Sie volle Flexibilität.
Ein gepolstertes Fach bietet Platz für Ihr Tablet oder einen Laptop bis 12“. Weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände lassen sich im vorderen Fach optimal verstauen.

Hoher Tragekomfort und optimaler Schutz
Für einen hohen Tragekomfort sorgen die gepolsterten Gurte. Diese sind individuell verstellbar. Die Tragegriffe sind komfortabel und mit verstärkten Nähten befestigt. Eingearbeiteter Schaumstoff dämmt und bietet optimalen Schutz für Ihre Ausrüstung. Der Rucksack besteht aus strapazierfähigem und reißfestem Nylon, das wasserabweisend ist. Für kleine Wertsachen hat der mantona Urban Companion Fotorucksack ein Reißverschlussfach im Rücken. Hier lassen sich Geld oder Schlüssel sicher vor Dieben verstauen.

Technische Daten:
Gewicht: 780 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 270 mm · Innenmaß Höhe: 170 mm · Innenmaß Tiefe: 130 mm · Material: Metall,Nylon®,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 290 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
130 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Breite:
270 mm
Farbe:
grau
Material:
Metall | Nylon® | Kunststoff
Gewicht:
780
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 43,00*
€ 50,96*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 43,01*
€ 50,97*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 54,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.