Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona SmartStand Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627122-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20655
EAN/GTIN:
     4250234506557
Suchbegriffe:
4250234506557
Mantona
20655
SmartStand
mantona Smartphone Halterung SmartStand

feste Klemme
ideal für das Fotografieren oder Filmen
für Smartphones bis zu einer Breite von 10cm

Filmen und Fotografieren mit dem Smartphone
Die Stativhalterung für Smartphones ist mit einem ¼ Zoll Gewinde ausgestattet, um es beliebig auf Stativen, Kugelköpfen oder anderen Halterungen zu montieren. Die stabile Klemme kann Smartphones bis zu einer Breite von 10cm halten und bietet genügend Sicherheit beim Montieren auf einem Handstativ, um ein Selfie zu machen - auf Kamerastativen, Einbeinstativen, Kugelköpfen oder anderen Befestigungen. In Verbindung mit einem Schwebestativ bietet der Adapter auch die beste Grundlage, um mit dem Smartphone wackelfreie Videos zu drehen und dient dem Stabilisieren des Gerätes beim Filmen.

Klein und kompakt
Die Halterung passt mit der geringen Größe einfach in jede Hand- oder Fototasche und kann schnell auf allen ¼ Zoll Gewinden montiert werden. Die stabile Bauweise ist langlebig und kann auch große Smartphones bis zu einer Breite von 10cm zuverlässig halten.

Ausstattung:
Universale Stativhalterung · ¼ Zoll Gewinde · für verschiedene Smartphones bis zu einer Breite von 10cm · für Smartphones wie Iphone 6, Iphone 5, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Experia Z1 u.v.m. · ein ¼ Zoll Gewinde für Querformataufnahmen · feste Klemme verhindert das Herausrutschen des Smartphones · zum Aufschrauben auf Kamerastativen, Kugelköpfen, Halterungen etc. · ideal für das Fotografieren oder Filmen mit dem Smartphone

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Farbe: Schwarz · Gewicht: 34 g · Produkt-Art: Smartphone-Halter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Klemmenbreite (max.):
10 cm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.