Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20546 Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627121-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20546
EAN/GTIN:
     4250234505468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Mantona 20546 Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz

mantona Smartphone Halterung SmartStand

Universale Smartphone Halterung für alle Smartphones mit einer Breite von 55 bis 85 mm
Einfache und schnelle Bedienung durch solide Federklemmung, Gummierung für festen Sitz und zum Schutz Ihres Handys
Zum Aufschrauben auf Selfiestick, Fotostativ, Videostativ, Mini- Flex- und Tischstativ sowie Stativköpfe aller Art
Befestigung von zusätzlichem Zubehör wie LED Leuchte oder Mikrofon durch zusätzlichen 1/4 Zoll Anschluss an der Front
Ideal für das Fotografieren oder Filmen mit dem Smartphone, für alle iPhones und Android Smartphones geeignet

Mantona Smartphone Halterung SmartStand - ein unverzichtbares Foto Basic
Diese Smartphone Halterung ist das ideal Hilfsmittel, um Ihr Handy sicher und schnell auf einem Selfiestick oder einem Stativ zu befestigen. Per 1/4 Zoll Gewindeanschluß wird dieser Halter in Sekundenschnelle befestigt und das Smartphone kann mit oder ohne Hülle durch den praktischen Federmechanismus der Klemme einfach im Querformat eingesetzt werden. Eine Gummierung an der Innenseite sorgt hierbei für den festen Sitz und einen zuverlässigen Schutz gegen ein Verkratzen Ihres Gerätes. Die stabile Bauweise und die verwendeten Materialien wie ABS Kunststoff und Edelstahl Komponenten sind sehr langlebig und sorgen für ungetrübten Spaß mit Ihrem Equipment auch nach jahrelangem Einsatz.

Für alle gängigen Smartphones geeignet
Die stabile Klemme kann Smartphones und iPhones mit einer Breite von 55 bis 85 mm aufnehmen und bietet diesen einen sicheren Halt auch bei schnelleren Bewegungen. Die Halterung passt mit ihrer geringen Größe einfach in jede Hand- oder Fototasche. Die stabile Bauweise und die verwendeten Materialien wie ABS Kunststoff und Edelstahl Komponenten sind sehr langlebig und sorgen für ungetrübten Spaß mit Ihrem Equipment auch nach jahrelangem Einsatz.

Filmen und Fotografieren mit dem Smartphone
Die bei modernen Smartphones verbauten Kameras sind oftmals so hochwertig, das Foto- und Videoaufnahmen mit einem Smartphone zur echten Alternative auch in der professionellen Fotografie oder bei Reportagen werden. Mit diesem Smartphone Adapter genießen Sie beim Filmen oder Fotografieren mit Ihrem Smartphone ermüdungsfreien Komfort auch bei längeren Aufnahmen. Die Qualität der Aufnahmen wird durch eine Halterung deutlich verbessert, denn der Einsatz eines Statives sorgt für ruhige und verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen. Die Mantona SmartStand Halterung ist der ideale Partner für verwackelungsfreie Videos und Fotos.

Für alle Stativarten geeignet
Durch das Aufschrauben auf Selfiestick, Fotostativ, Videostativ, Mini- Flex- und Tischstativ sowie Stativköpfe aller Art erhalten Sie hochwertige Foto- und Videoaufnahmen mit Ihrem Mobiltelefon. Diese Universalhalterung hilft Ihnen schnell und unproblematisch - egal ob Sie ein Selfie aus einer ungewöhnlichen Perspektive machen möchten oder eine einfache und sichere Smartphonehalterung für Ihr Kamerastativ, Einbeinstativ, Kugelkopf, Schwebestativ, Gimbal oder Steady Cam suchen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Edelstahl,ABS,Kunststoff,Gummi

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | ABS | Kunststoff | Gummi
Belastbar bis:
0.5 kg
Klemmenbreite (max.):
8.5 cm
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 8,09*
€ 9,44*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.