|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1627120-BP Herst.-Nr.: 21163 EAN/GTIN: 4056929211634 |
| | |
|
|  |  |
 | Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=43 - 168 cm Schwarz Kugelkopf,inkl. Tasche
mantona SG-350 schwarz Stativ mit Kugelkopf
SG-350 schwarz Stativ mit Kugelkopf.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 168 cm · Arbeitshöhe (min.): 43 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1.455 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Gummi,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,inkl. Tasche
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 3/8 Zoll | Material: | Aluminium | Gummi | Kunststoff | Stativ-Besonderheiten: | Kugelkopf | inkl. Tasche | Belastbar bis: | 8 kg | Arbeitshöhe (max.): | 168 cm | Arbeitshöhe (min.): | 43 cm | Gewicht: | 1.455 kg | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: N/A, Mantona, 21163 |
|  |  |
| |