Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 16.5 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627118-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20383
EAN/GTIN:
     4250234503839
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mantona Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 16.5 cm Schwarz Kugelkopf

mantona 20383 Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Schwarz Stativ

Mantona 20383. Gewicht: 250 g. Material: Kunststoff. Produktfarbe: Schwarz. Kameragehäusematerial: Nylon, Kameragehäusefarbe: Schwarz, Innere Abmessungen (BxTxH): 140 x 180 x 70 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 16.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 7 cm · Belastbar bis: 0.75 kg · Gewicht: 0.085 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
0.75 kg
Arbeitshöhe (max.):
16.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
7 cm
Gewicht:
0.085 kg
Produkt-Art:
Ministativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.