Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20629 Stativ-Set 1/4 Zoll Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627116-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20629
EAN/GTIN:
     4250234506298
Suchbegriffe:
4250234506298
Mantona
20629
mantona Selfy Basic Set I für GoPro und Smartphone

ideal für Selfies
mit leichtem Ministativ aus Aluminium
inkl. Kugelkopf, drehbar um 360°

mantona Handstativ Selfy
Das Handstativ von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit der GoPro Hero oder dem Smartphone. Das stabile Aluminium Stativ lässt sich stufenlos ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Es ist mit einem geringen Gewicht einwandfrei nutzbar für Selfies und durch den größeren Durchmesser der Stativauszüge werden auch Videoaufnahmen optimal stabilisiert. Das Stativ wird mit einem gummierten Smartphone Adapter geliefert, der dem Handy optimalen Halt bietet ohne herauszurutschen. Durch den Stativkopf kann die Ausrichtung und Perspektive schnell und einfach variiert werden. Der GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde lässt sich ebenfalls schnell adaptieren und mit der Kamera verbinden. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich bei der Verwendung.

Ministativ WT-070
Das WT-070 Ministativ ist die kompakte Lösung für beengte Situationen: Ideal geeignet ist für Ihr Smartphone bei Selfies, Gruppenselfies, Makroaufnahmen oder beim Ansehen von Videos. Mit dem Kugelkopf können Sie gleichermaßen im Hoch- und Querformat arbeiten und Ihre Kamera so positionieren wie Sie es wünschen, dafür sorgt die freie Drehbarkeit um 360°. Aufgrund der geringen Größe und des geringen Gewichtes ist das Stativ ein idealer Reisebegleiter, da es in jede noch so kleine Tasche passt.

Ausstattung:
Set zum Filmen mit dem Smartphone und der Action Camera GoPro Hero · ideal für Selfies · Handstativ mit ¼ Zoll Gewinde inklusive Adapter für GoPro Hero und Smartphones · mit leichtem Ministativ aus Aluminium · inkl. Kugelkopf, drehbar um 360°

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 0.5 kg · Farbe: Silber · Gewicht: 180 g · Produkt-Art: Stativ-Set · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Handstativ,Smartphone Adapter,GoPro Adapter ¼ Zoll,walimex WT-070 Ministativ mit Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis Gewicht:
0.5 kg
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Stativ-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 31,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 28,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.