Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 350 x 260 x 150 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627091-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20367
EAN/GTIN:
     4250234503679
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 350 x 260 x 150 mm Grau

Mantona Kameratasche Triangel Grau

innovative Kameratasche mit Sling-Tragesystem und dreieckigem Design
geeignet für System- oder DSLR Kamera, 2 Objektive, Stativ und weiterem Zubehör
schneller Zugriff durch verbundene Reißverschlüsse
komfortables Tragesystem mit Bauchgurt
individuell einteilbarer Innenraum
hoher Schutz, gute Polsterung und geringes Gewicht
Zugriff von links oder rechts, auch ohne Absetzen der Tasche
Zusatzfächer für Tablet, Smartphone oder persönliche Gegenstände
Fach für ein Kamerastativ z.B. passgenau für das Mantona DSLM Reisestativ

Innovative Kameratasche mit Sling Tragesystem und dreieckigem Design, geeignet für System- oder DS.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Grau · Innenmaß Breite: 350 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 150 mm · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 307 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 370 x 307 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
307 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Farbe:
grau
Material:
Nylon®
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 40,03*
€ 47,74*
Lager 102
253
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 48,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.