Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Irit Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627090-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19745
EAN/GTIN:
     4250234597456
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Irit Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 140 x 70 x 180 mm Regenschutz

mantona Irit Systemkameratasche schwarz

Trenner mit SD-Kartenfach, Mikrofaserstuch und Handytasche
mehrere Seitentaschen für kleineres Zubehö
verstellbarer, gepolsterter Tragegurt

Die mantona Irit Systemkameratasche vereint die Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche.

Passgenau, stilsicher und perfekter Schutz
Die mantona Irit ist komfortabel gepolstert, so dass ihre Systemkamera und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Das Innenfach ist durch einen Trenner individuell nach Ihren Wünschen teilbar. So stellt auch der Transport einer Kamera mit angesetztem Objektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Das Trennfach ist zudem mit einem Mikrofasertuch sowie einer Tasche für Handy und einer SD-Kartentasche ausgestattet.

Hohe Tragekomfort und Nebenfächer für Zubehör
Ein zusätzliches Netzfach an der Seite bietet Platz für Kleinzubehör. Verschlossen wird die mantona Mondstein per innenliegenden Reißverschluss. Die große Öffnung rleichtert den Zugriff auf Kamera und Zubehör. Die Tasche verfügt über einen gut gepolsterten Tragegurt so dass stets höchster Tragekomfort gewährleistet wird.

Präzise Verarbeitung
Die mantona Systemkameratasche besteht aus hochwertigem Material, das vor Regen schützt und problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Die präzise verarbeitete Tasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Ausstattung:
ideal für Systemkameras mit Pancake Objektiv und Ladegerät oder einem weiteren Objektiv · einfacher Zugriff durch große Taschenöffnung ↓0 Trenner mit SD-Kartenfach, Mikrofaserstuch und Handytasche · mehrere Seitentaschen für kleineres Zubehör wie Filter, Akku etc. · verstellbarer, gepolsterter Tragegurt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 140 mm · Innenmaß Höhe: 70 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 150 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
70 mm
Innenmaß Breite:
140 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, Mantona, 19745, Irit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.