Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona GoPro Set Mix I 20475 Befestigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627084-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20475
EAN/GTIN:
     4250234504751
Suchbegriffe:
4250234504751
Mantona
20475
GoPro Set Mix I
mantona GoPro Zubehör Set Mix I

5in1 Set mit allen Befestigungen für spannende Perspektiven mit der GoPro Hero
längenverstellbarer Gurt mit Schnellverschluss zur Befestigung der GoPro am Helm
Gurt mit Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheren Halt

Das 5in1 Set ist die optimale Ausstattung für verschiedene Perspektiven mit der GoPro Hero. Die verschiedenen Halterungen ermöglichen stabilisierte und hochwertige Aufnahmen. Die Zusatzteile können einfach mit der Kamera verbunden und kombiniert werden.

Brustgurt "steady"
Mit diesem sehr stabilen Brustgurt sind Sie für alle Sportarten gerüstet, die viel Bewegung erfordern wie z.B. Skifahren. Er ist stufenlos verstellbar und passt sich somit individuell dem Körper an. Im Lieferumfang dabei ist auch die Aufnahmeplatte, so dass Sie die GoPro nur noch in die Rasterung schieben müssen.

Helmgurt
Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm.

Saugnapfhalterung
Die mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen, wie z.B. am Auto sicher befestigen und so spannende Actionaufnahmen machen. Die GoPro wird dabei einfach in die Halterung eingeschoben. Besonders praktisch ist der verstellbare Arm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.

Fahrradbefestigung inkl. Winkelstück
Die mantona Fahrradbefestigung können Sie ganz einfach z.B. am Lenker anbringen. Mit im Lieferumfang ist ein 3-fach verstellbares Winkelstück, wodurch Sie den Aufnahmewinkel für jede Situation individuell anpassen können. Passend für Rohre bis max. 4 cm Durchmesser.

Ausstattung:
Saugnapf zur Befestigung an glatten Oberflächen wie z.B. Scheiben oder anderen flachen und glatten Untergründen · Montageset zur Befestigung der GoPro inkl. Winkelstück, Klebepad, und Schrauben · zur Befestigung der GoPro am Fahrrad für Lenker und Rohre bis max 4 cm Durchmesser · stabiler Brustgurt zur Befestigung der GoPro am Körper, ideal für Sportarten mit viel Bewegung

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Set

Lieferumfang:
•1x mantona Brustgurt "steady" für GoPro, 1x mantona Helmgurt für GoPro, 1x mantona Saugnapf-Halterung für GoPro, 1x mantona Befestigungsadapter-Set für GoPro Halterung, 1x mantona Fahrradbefestigung inkl. Winkelstück GoPro

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 47,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 43,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.