Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona 20517 Lampenstativ Arbeitshöhe 42 - 108 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627081-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20517
EAN/GTIN:
     4250234505178
Suchbegriffe:
4250234505178
Mantona
20517
GoPro Set Portrait
mantona GoPro Set Portrait

ideal für Aufnahmen bis 108 cm bzw. bodennah über ¼ Zoll Gewinde am Stativbein
Ringleuchte mit 28W mit flexiblem Hals und dreh- und neigbaren Sockel
inkl. Halterung für die Kamera direkt an der Ringleuchte

Dieses Set ist optimal, wenn sie schon immer einmal Videos oder Bilder im Makrostil verwirklichen wollten. Das Lampenstativ ist mit zwei Anschlüssen ausgestattet, das auch bodennahe Aufnahmen einfach ermöglicht. Die Ringleuchte mit 28W und passenden Halterungen ermöglichen eine schöne und gleichmäßige Ausleuchtung vom gewählten Motiv, egal ob Insekten, Pflanzen oder andere Details. Das kompakte Set hat ein geringes Packmaß und ist für GoPro Kameras sowie DSLR oder Systemkameras geeignet.

Makro Ringleuchte 28W
Diese Ringleuchte mit Kamerahalterung ist besonders gut geeignet für Portraitaufnahmen und Makroaufnahmen im Arbeitsbereich von ca. 2-35cm. Sie ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar und ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Einstellung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera ist bei diesem Dauerlicht möglich.
Die Kamerahalterung für Ringleuchten bis max. 40cm erleichtert Ihnen das Arbeiten ungemein. Sie verhilft zu einem sicheren Kamerastand und dadurch zu perfekter Ausleuchtung.
Durch die Verstellbarkeit von ca. 14-21cm können Sie Ihre Kamera exakt in der gewünschten Position fixieren. Die Befestigung der Halterung am Stativ erfolgt direkt am 1/4 Zoll Gewinde.

Lampenstativ WT-802
Das WT-802 Lampenstativ 108cm ist eine praktische Lösung für den Einsteiger in die Studiofotografie. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 570g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 41cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 2,5kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen, kleineren Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Ausstattung:
Set für einfache Makro-Videos oder auch bei Portraits mit optimaler Ausleuchtung für die GoPro Hero, DSLR Kameras und Systemkameras · Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde · ideal in Verbindung mit Handstativen, Dreibeinstativen oder anderen genormten ¼ Zoll Gewinden · sehr leichtes Lampenstativ mit Schnellspannhebel und zwei Spigot bzw. ¼ Zoll Anschlüssen

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 108 cm · Arbeitshöhe (min.): 42 cm · Farbe: Schwarz · Fotostudiostativ-Typ (Kategorisierung): Lampenstativ · Gewicht: 185 g · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche · Transportlänge: 140 mm

Lieferumfang:
•1x walimex Ringleuchte 28W inklusive Leuchtmittel, Netzkabel und Schwanenhals
•1x walimex Kamerahalterung für Ringleuchten
•1x Stativgewinde Adapter
•1x Schraube
•2x Mutter
•1x walimex WT-802 Lampenstativ, 108 cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Mantona
Transportlänge:
140 mm
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Arbeitshöhe (max.):
108 cm
Arbeitshöhe (min.):
42 cm
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 102,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.