Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona GoPro Clamp Set II Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627075-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20468
EAN/GTIN:
     4250234504683
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
Mantona GoPro Clamp Set II Halterung

mantona GoPro Clamp Set II

praktische Klemme mit Kugelkopf zum Befestigen der GoPro an verschiedenen Oberflächen
zwei 1/4 Zoll Schrauben mit Gewindeadapter und Blitzschuhadapter
Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde
ideal in Verbindung mit Handstativen, Dreibeinstativen oder anderen genormten ¼ Zoll Gewinden
flexible Montage auch über Schnellwechselplatten

Die Klemme in diesem Set lässt sich an den unterschiedlichsten Oberflächen montieren und dient dem flexiblen Einsatz der GoPro. Die Gummierung sorgt für einen sicheren Halt ohne Verrutschen und der integrierte Kugelkopf sorgt für eine optimale Ausrichtung. Das Stativgewinde lässt sich schnell und einfach anbringen und ermöglicht es, Ihre GoPro an allen ¼ Zoll Gewinden zu befestigen.

walimex Studioclip mit Kugelkopf
Das Studio-Werkzeug ist die ideale Befestigungsmöglichkeit an Aufnahmetischen zur TableTop-Fotografie. Die kraftvolle Federklemme können Sie einfach an den Tisch oder eine Unterlage mit max. 4cm Dicke befestigen (beispielsweise einem Aufnahmetisch). Der Kugelkopf hält Ihre benötigten Fotoutensilien bis max. 1kg (beispielsweise Kompaktblitz)! Dank des hochwertigen Kugelkopfes können Sie pure Flexibilität hinsichtlich Dreh- und Neigbarkeit genießen.

Lieferumfang:
•1x walimex Studioclip mit Kugelkopf, 1x mantona Stativgewinde 1/4 Zoll für GoPro

Weitere Informationen:
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20468, GoPro Clamp Set II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 24,92*
€ 3,50*
ab € 24,62*
€ 34,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.