Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20590 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627069-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20590
EAN/GTIN:
     4250234505901
Suchbegriffe:
4250234505901
Mantona
20590
mantona Fahrradbefestigung inkl. SmartStand

ideal für das Fotografieren oder Filmen mit dem Smartphone
Halterung für Lenker oder Rohre beim Befestigen vom Smartphone am Fahrrad oder anderen Gegenständen
Universale Stativhalterung mit ¼ Zoll Gewinde für verschiedene Smartphones bis zu einer Breite von 8,5cm

Filmen und fotografieren mit dem Smartphone
Die Stativhalterung für Smartphones ist mit zwei ¼ Zoll Gewinden ausgestattet, um es beliebig auf Stativen, Kugelköpfen oder anderen Halterungen zu montieren. Die stabile Klemme mit Gummierung kann Smartphones bis zu einer Breite von 8,5cm halten und bietet genügend Sicherheit beim Montieren auf einem Handstativ, um ein Selfie zu machen - auf Kamerastativen, Einbeinstativen, Kugelköpfen oder anderen Befestigungen. In Verbindung mit einem Schwebestativ bietet der Adapter auch die beste Grundlage, um mit dem Smartphone wackelfreie Videos zu drehen und dient dem Stabilisieren des Gerätes beim Filmen. Zwei Gewinde machen den Adapter einfach im Hoch- und Querformat nutzbar.

Universale Befestigung, nicht nur fürs Fahrrad
Die mantona Fahrradbefestigung kann an Rohren und andere runden Gegenständen einfach und schnell angebracht werden. Durch die langen Klettbänder, welcher per X-Montage angebracht werden, ist die Platte auch für größere Rohrdurchmesser geeignet. Die stabile Alu-Befestigung ist zudem mit kleinen Beinchen mit Gummierung ausgestattet, welche die Platte erhöht und zusätzlich vor Erschütterungen bewahrt. Die Videoaufnahmen werden somit ideal stabilisiert und durch das ¼ Zoll Gewinde können Smartphone oder, Action-Camera darauf montiert werden. Durch die Klettbänder kann die Befestigung auch an anderen Gegenständen montiert werden. Die kleinen Stativbeine können zudem auch ausgezogen werden und dienen dem stabilen Stand, beim Benutzen der Befestigung als Tischstativ.

Ausstattung:
zwei ¼ Zoll Gewinde für Hoch- und Querformataufnahmen und fester Klemme inkl. Gummierung · Halterung auch als kleines Tischstativ nutzbar oder an Rohren per X-Anbringung über Klettverschluss für sicheren Halt · für Smartphones wie Iphone 6, Iphone 5, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Experia Z1 und viele weitere

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Clip

Lieferumfang:
•1x mantona Smartphone Halterung SmartStand
•1x mantona Fahrradbefestigung, 1/4 Zoll, blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.