Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20548 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627068-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20548
EAN/GTIN:
     4250234505482
Suchbegriffe:
Fahrradhalterung
Halterung für Fahrrad
Motorradhalterung
fahrradhalterung smartphone
Mantona 20548 Befestigungs-Clip

mantona Fahrradbefestigung ALU 1/4 Zoll blau

klein und kompakt
stabil durch hochwertige Aluminium-Platte
einfach ohne zusätzliches Werkzeug zu montieren

Die mantona Fahrradbefestigung kann an Lenkern, Rohren und andere runden Gegenständen einfach und schnell angebracht werden. Durch die langen Klettbänder, welcher per X-Montage angebracht werden, ist die Platte auch für größere Rohrdurchmesser geeignet. Die stabile Alu-Befestigung ist zudem mit kleinen Beinchen mit Gummierung ausgestattet, welche die Platte erhöht und zusätzlich vor Erschütterungen bewahrt. Die Videoaufnahmen werden somit ideal stabilisiert und durch das ¼ Zoll Gewinde können verschiedene Geräte - egal ob Smartphone, Action-Camera, Camcorder oder Systemkamera - darauf montiert werden. Durch die Klettbänder kann die Befestigung auch an anderen Gegenständen montiert werden. Die kleinen Stativbeine können zudem auch ausgezogen werden und dienen dem stabilen Stand, beim Benutzen der Befestigung als Tischstativ.

Ausstattung:
Halterung für Lenker, Sattel oder Rohre beim Befestigen einer Kamera, Smartphone, Camcorder oder Action-Camera am Fahrrad (für Smartphone und Action Cam wird ein entsprechender Adapter benötigt) · Stativbeine mit Gummierung für verwacklungsfreies Filmen und zusätzliche Stabilität · X-Anbringung per Klettverschluss für sicheren Halt · auch als kleines Tischstativ nutzbar · mit ¼ Zoll Schraube zum Montieren von verschiedenen Geräten

Lieferumfang:
•1x mantona Fahrradbefestigung, 1/4 Zoll, blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Weitere Suchbegriffe: halterung für fahrrad, Mantona, 20548
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.