Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=44 - 165 cm Carbon, Schwarz inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627065-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20791
EAN/GTIN:
     4250234507912
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
einbein stativ
mantona Pro ONE 165C Karbon Schwarz Kamera-Einbeinstativ

Mantona Pro ONE 165C. Material: Karbon, Produktfarbe: Schwarz, Höchstgewichtskapazität: 16 kg. Höhe (min): 44 cm, Höhe (max): 165 cm, Gewicht: 450 g

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 165 cm · Arbeitshöhe (min.): 44 cm · Belastbar bis: 16 kg · Gewicht: 0.450 kg · Herstellerfarbe: Carbon,Schwarz · Material: Carbon · Produkt-Art: Einbeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Carbon | Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Carbon
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
16 kg
Arbeitshöhe (max.):
165 cm
Arbeitshöhe (min.):
44 cm
Gewicht:
0.450 kg
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234507912, Mantona, 20791
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 89,12*
€ 93,86*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 95,81*
€ 3,50*
ab € 93,54*
€ 97,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.