Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=39 - 144 cm Carbon, Schwarz inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627064-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20790
EAN/GTIN:
     4250234507905
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Mantona Einbeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=39 - 144 cm Carbon,Schwarz inkl. Handschlaufe,inkl. Tasche

mantona Pro ONE Karbon Schwarz Kamera-Einbeinstativ

Auszugshöhe 144cm
minimale Höhe 39cm
aus ultraleichtem Carbon, 310g
sicherer halt durch Gummifuß
Schaumstoffummantelung für optimalen Tragekomfort
belastbar bis 10 Kg
extrem schwingungsarm
korrosionsfrei und ätzfest

Mantona Pro ONE. Material: Karbon, Produktfarbe: Schwarz, Höchstgewichtskapazität: 10 kg. Höhe (min): 39 cm, Höhe (max): 144 cm, Gewicht: 310 g

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 144 cm · Arbeitshöhe (min.): 39 cm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 0.310 kg · Herstellerfarbe: Carbon,Schwarz · Material: Carbon,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Carbon | Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Carbon | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe | inkl. Tasche
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
144 cm
Arbeitshöhe (min.):
39 cm
Gewicht:
0.310 kg
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.