Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20656 Fotostick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627054-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20656
EAN/GTIN:
     4250234506564
Suchbegriffe:
Mantona
20656
Mantona 20656 Fotostick

mantona 1/4 Zoll Griff für GoPro und Smartphone

kompakter Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss
geeignet zum Anbringen von LED, Action Camera, Systemkamera, Systemblitz, Mikrofon oder anderem Zubehör
mit 1/4 Zoll Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ
inkl. Gummierung gegen versehentliches Verrutschen des Zubehörs
hochwertiges Material und geringes Gewicht

Der Handgriff mit ¼ Zoll Anschluss eignet sich hervorragend zur Befestigung von Action Kameras, LED Leuchten, Systemblitzen oder einem Mikrofon. Man kann das Zubehör einfach halten und auch über das ¼ Zoll Gewinde an der Unterseite mit einem Stativ verbinden. Die Gummierung verhindert ein versehentliches Verrutschen des Zubehörs. Die kompakte Maße und das geringe Gewicht machen es zum optimalen Begleiter in verschiedenen Situationen.

Lieferumfang:
•1x mantona 1/4 Zoll Griff für GoPro und Smartphone

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Fotostick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,06*
€ 12,88*
Lager 102
615
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.