Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aputure Trigmaster Plus 2.4G TXN Nikon 1 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627040-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18457
EAN/GTIN:
     4250234584579
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Aputure Trigmaster Plus 2.4G TXN Nikon 1 Fernauslöser

Aputure Trigmaster Plus 2.4G TXN Nikon 1N

3in1 Multifunktionsauslöser für Blitzgeräte, Studioblitze und Kameras
Ultraschnelle Microchips für schnelle Synchronisation von nur 1/250 Sek
Sender und Empfänger in einem: simultanes Senden und Empfangen möglich
Auto-Sensing Technologie für einfachste Bedienbarkeit
Reichweite bis zu 100 m, Übertragung auch durch Wände und Hindernisse

High Tech für Profis. Mit diesem hochwertigen Fernauslöser müssen sich Fotografen keine Gedanken mehr machen, wieviele Auslöser und Empfänger sie mitnehmen müssen. Der Trigmaster Plus ist sowohl Auslöser als auch Empfänger. Und das durchaus gleichzeitig.
Ein Beispiel: Sie montieren einen Trigmaster Plus auf dem Blitzschuh Ihrer Kamera. Ein weiterer dient als Funkauslöser. Zusätzlich können Sie Ihren Systemblitz mit einem 3. Trigmaster verbinden und dank wiedergegebenem Stativgewinde auf einem Stativ befestigen und einen 4. beispielsweise an einem Studioblitz anschließen. Lösen Sie nun die Kamera aus, erkennen alle Trigmaster Plus dank 'Auto-Sensing' welche Funktion sie gerade haben und aktivieren simultan. Einfacher geht es kaum.
Selbstverständlich werden alle Aufnahmemodi wie beispielsweise Langzeitbelichtung oder Serienbilder unterstützt.

Technische Daten:
Passend für Marke (Kamera): Nikon · Reichweite max. (im Freifeld): 10.000 cm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Aputure
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Reichweite max. (im Freifeld):
10.000 cm
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: Aputure, 18457, Trigmaster Plus 2.4G TXN Nikon 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,90*
€ 57,43*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 57,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.