1627029 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.6 16 mm
XEEN Cinema 16/2,6 PL Vollformat
Ganz großes Kino - XEEN Cinema Objektive XEEN steht für grandiose Abbildungsleistung und außerordentliche mechanische Verarbeitung. Die gesamte XEEN Cinema Sparte von SAMYANG ist auf die besonderen Bedürfnisse von Filmproduzenten ausgelegt. Robuste Materialen, einheitliche Bauform und entkoppelte Blenden- und Follow Focus-Zahnkränze sind nur einige Punkte, die den hohen Anspruch an ein Videoobjektiv wiederspiegeln. Das lichtstarke Cinema-Objektiv 16/2,6 XEEN ist Vollformat geeignet, innenfokussierend, und aufgrund des relativ weiten Abbildungswinkel vielseitig einsetzbar. Wie alle XEEN Cinema Objektive, löst auch das XEEN 16/2,6 mit 4K auf und ist in der Bauform mit den anderen Objektiven dieser Linie identisch. Das bedeutet: Baulänge, Gehäusedurchmesser und der feste Zahn¬kranzabstand für den Blenden- und Fokusring sind bei allen Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Fokus System schnell und einfach von der Hand. Wie bei Cine Objektive üblich, ist auch bei diesem XEEN Objektiv eine rasterlose und stufenlos verstellbare Blende mit seitlich ablesbaren Blendenwerten und Distanzskala sowie Zahnkränze für die Fokussierung mittels Follow Focus, selbstverständlich. Hochwertige Mechanik und Verarbeitung Natürlich lässt sich das 16/2,6 XEEN nicht nur mit Kameras verwenden, die über einen Vollformat-Sensor verfügen. Das Filmen ist auch mit Super-35 mm, APS-C- und APS-H Kamera-Sensoren absolut kein Problem. Die Schärfeleistung dieses Objektivs über¬zeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokus präzise steuern. Die Linsen-Konstruktion wurde in einen robusten Tubus aus Aluminium verbaut. Die notwendigen Einstellungen am Follow Focus- oder Blendenring sind stufenlos und lassen sich an alle Follow Focus Systeme mit 0,8 mm Zahnkranz befestigen. Die 11 Blendenlamellen des 16 mm Cinema Objektivs sorgen für ein nahezu kreisrundes und schönes Bokeh.
Ausstattung: · Vollformatobjektiv · 4K-fähig · Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik · Lichtstärke: 2,6 · Baugleich zu den anderen Brennweiten der Objektivserie · 0,8 mm Zahnkranz · inkl. Tasche und Schutzdeckel ·
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.6 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: PL
Lieferumfang: 1x XEEN Cinema 16/2,6 PL Vollformat, inkl. Tasche, Schutzdeckel
Weitere Informationen:  |  | Blendenwert: | f/22 - 2.6 | Brennweite (Bereich): | 16 mm | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | PL | Blendenwert (max.): | 2.6 | Blendenwert (min.): | 22 | Brennweite (max.): | 16 mm | Brennweite (min.): | 16 mm | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|