Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Multiblitz V Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627023-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15588
EAN/GTIN:
     4250234555883
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Universal Diffusorkugel, 40cm Multiblitz V

•passend zu den Blitzen der Multiblitz V Serie
•erzeugt eine diffuse, sehr weiche und großflächige Ausleuchtung
•eignet sich perfekt für die Portraitfotografie


Weiches Licht und gleichmäßige Raumausleuchtungen sind besonders bei Innenraum-Aufnahmen und der Portraitfotografie gefragt. Eine Diffusorkugel erfüllt diese Ansprüche, weil sie das Licht aufweicht und Räume gleichmäßig und großflächig ausleuchtet. Die Diffusorkugel hat ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter auf die meisten gängigen Studio-Blitzsysteme passt. Mit ihrem Durchmesser von 40cm und dem Gewicht von 1300g ist die Kugel einfach zu handhaben und blitzschnell einsetzbar.

Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen, oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das künftig kein Problem mehr: einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihre Diffusorkugel weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.


Ausstattung:
•leicht zu handhaben
•Kugeldurchmesser: ca. 40cm
•mit universellem Adaptersystem mit den meisten gängigen Blitzköpfen verwendbar (z.B. walimex, Aurora/Bowens, Hensel, Elinchrom, Broncolor, Balcar, Profoto)
•max. mit 150Watt Einstelllicht zu verwenden
•nicht geeignet für Quarzlight und Studioblitzgeräte mit mehr als 600Ws


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex Diffusorkugel mit Universalanschluss
•1x Adapter für Multiblitz V


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234555883, Walimex, 15588, Multiblitz V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 92,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 90,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.