Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Broncolor Diffusorkugel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627021-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17385
EAN/GTIN:
     4250234573856
Suchbegriffe:
4250234573856
Walimex
17385
Broncolor
walimex Univ. Diffusorkugel, 30cm Broncolor

•passend zu den Blitzen der Broncolor Serie
•erzeugt eine diffuse, sehr weiche und großflächige Ausleuchtung
•eignet sich perfekt für die Porträtfotografie


Weiches Licht und gleichmäßige Raumausleuchtungen sind besonders bei Innenraumaufnahmen und in der Porträtfotografie von großer Wichtigkeit. Eine Diffusorkugel ist für diese Zwecke ideal, weil sie das Licht aufweicht und Räume gleichmäßig und großflächig ausleuchtet. Die Diffusorkugel verfügt über ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter mit den gängigen Studioblitzsystemen kompatibel ist. Mit ihrem Durchmesser von 30cm und dem Gewicht von ca. 665g ist die Kugel einfach zu handhaben und blitzschnell einsetzbar.


Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das kein Problem: Einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihre Diffusorkugel weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.


Ausstattung:
•leicht zu handhaben
•Kugeldurchmesser: ca. 30cm
•mit universellem Adaptersystem mit den meisten gängigen Blitzköpfen verwendbar (z.B. walimex, Aurora/Bowens, Hensel, Multiblitz, Elinchrom, Visatec, Balcar, Profoto)
•max. mit 150Watt Einstelllicht zu verwenden
•nicht geeignet für Quarzlight und Studioblitzgeräte mit mehr als 600Ws


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Diffusorkugel

Lieferumfang:
•1x walimex Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss
•1x Adapter für Broncolor


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Diffusorkugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 111,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 110,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.