Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=83 - 188 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627014-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20167
EAN/GTIN:
     4250234501675
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=83 - 188 cm Schwarz inkl. Tasche

Walimex pro Video Tripod Cineast I Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger
ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs
fluidgedämpfter Neiger mit Wasserwaage
präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers
große, gummierte Schnellwechselplatte mit Skalierung
Schnellverschlüsse zum Anpassen der Höhe
Mittelspinne für höhere Standstabilität
max. Belastbarkeit 6kg
inkl. Transporttasche

Walimex pro Video Tripod Cineast I. Länge, zugeklappt: 86,5 cm, Gewicht: 4,61 kg, Verpackungsbreite: 219 mm. Material: Aluminium, Magnesium. Produktfarbe: Schwarz.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 188 cm · Arbeitshöhe (min.): 83 cm · Belastbar bis: 2 kg · Gewicht: 4.610 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium-Magnesium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium-Magnesium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
188 cm
Arbeitshöhe (min.):
83 cm
Gewicht:
4.610 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20167
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 237,54*
€ 251,16*
Lager 102
372
Frei Haus
ab € 237,55*
€ 251,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.