Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627000-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20034
EAN/GTIN:
     4250234500340
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43

walimex pro VE Set Classic 1,5/1,5 2SB+

kompaktes Studioset für Einsteiger und ambitionierte Hobbyfotografen
ideal für Porträt- und Produktfotografie
mit zwei leistungsstarken, robusten VE 150 Excellence Studioblitzleuchte inkl. 2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen
mit zwei stabilen walimex pro FT-8051 Lampenstativen
mit zwei hochwertigen Softboxen inkl. Softboxadaptern

Das Studioset walimex pro VE Set Classic 1,5/1,5 2SB+ ist bestens für Einsteiger und ambitionierte Hobbyfotografen geeignet, die sich erstmals im eigenen Fotostudio ausprobieren möchten: Zwei Blitze mit Stativen und Softboxen – ideal für die Porträt- und Produktfotografie.

Der Studioblitz VE Excellence 150 – professionelle Studiofotografie leicht gemacht
Die Studioblitze der VE Excellence Serie eignen sich besonders für ambitionierte Hobbyfotografen, die professionelle Ergebnisse in der Studiofotografie erzielen möchten. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und eine robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Dabei sind die Blitze der VE Excellence Serie sehr vielseitig und kompakt und damit auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios.

Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150 W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

Extrem kurze Wiederaufladezeiten
Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Außerdem enthält das Set zwei hochwertige Softboxen für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung und zwei Lampenstative mit einer Höhe von 260 cm. Zwei Softboxadapter für die VE Excellence Blitze liegen selbstverständlich bei.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 43

Lieferumfang:
•2x walimex pro VE-150 Excellence Studioblitzleuchte mit integriertem Empfänger
•2x FT-8051 Lampenstativ
•2x Softbox, 60x90cm
•2x Softboxadapter

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
43
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.