Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626999-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20918
EAN/GTIN:
     4056929209181
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20918
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=50

walimex pro VE Set Advance M 2/2 2SB2RS+ 2

ideales Set für kleinere Studios inkl. 2 Blitzköpfe VE 200 für ambitionierte Hobbyfotografen
integrierter 2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen
Studioblitz Auslöser für kabelloses Auslösen
zwei Reflexschirme und zwei 60x90 Softboxen für maximale Flexibilität
inkl. 5 in 1 Reflektoren Set mit praktischen Reflektorhalter

walimex pro VE-200 Excellence Studioblitzleuchte
Die Studioblitzleuchten der VE Excellence Serie sind besonders für Fotografen ideal, die höchste Ansprüche an ihre Bilder und ihre Ausrüstung stellen. Ein professionelles Arbeiten erlauben vor allem der eingebaute 2,4 GHz Empfänger und der dazugehörige Funkauslöser. Damit sind die Blitzleuchten auch ideal für den Einsatz mit Deckenschienen-Systemen. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Die Blitze der VE Excellence Serie sind vielseitig und kompakt, was sie auch für kleinere Studios eignet. Die Bedienung erfolgt einfach und unkompliziert über ein übersichtliches Display und Bedienpanel..

walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitz Auslöser
Das 16-Kanal-Funkauslöser für die Blitzserien walimex pro VE & VC Excellence, walimex pro Newcomer ermöglicht eine komfortable, kabellose Kontrolle Ihres Studioblitzes über eine Entfernung von bis zu 30 Metern. Der passende Empfänger ist bei dieser Blitzserie bereits im Blitz eingebaut. Über den Auslöser können Sie alle Einstellungen wie Einstelllicht oder Blitzleistung für ein bequemes Arbeiten vornehmen. Damit ist der Auslöser auch besonders praktisch beim Einsatz von Deckenschienensystemen. Bis zu 4 Gruppen können eingerichtet und gesteuert werden. Der Blitz kann über den Mittenkontakt ausgelöst werden.

walimex pro Softbox 60x90cm
Die hochwertige Softbox mit 60x90cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleineren Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann die Softbox ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

walimex Reflexschirm silber, 84cm
Mit diesem auf der Innenseite silbern beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

walimex pro 5in1 Reflektoren Set, 107cm
Dieses 5in1 Reflektoren Set mit 107cm Durchmesser ist eine ausgereifte Lösung zur Ausleuchtung Ihrer Portraitaufnahmen. Es ist flexibel bei der In- und Outdoorfotografie einsetzbar. Im Studio ist es der perfekte Assistent um störende Schatten aufzuhellen oder Lichteffekte zu erzielen. Das umfangreiche Set besteht aus einem stabilen Faltreflektor, der mit einer Diffusorfolie bespannt ist und drei weiteren Reflexflächen: weiß-neutral, silber-kalt, gold-warm und einer schwarzen Fläche zum Abschatten. Die gewünschte Oberfläche wird als doppelseitiger Überzug mit einem Reißverschluss über den Reflektor gespannt. Der Reflektor ist auch zur Verwendung am Reflektorhalter geeignet. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø40cm).

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 50

Lieferumfang:
• 2x walimex pro VE-200 Excellence Studioblitz
• 2x walimex pro Softbox 60x90 cm
• 1x walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitzauslöser
• 1x walimex Reflexschirm silber, 84 cm
• 1x walimex pro 5in1 Reflektoren Set, 107 cm
• 2x walimex pro FT-8051 Lampenstativ
• 2x walimex pro Softboxadapter walimex pro & K
• 1x walimex pro Reflexschirm gold, 84 cm

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
50
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 593,06*
€ 659,10*
Frei Haus
ab € 612,57*
€ 659,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.