Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626997-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20811
EAN/GTIN:
     4250234508117
Suchbegriffe:
4250234508117
Walimex Pro
20811
walimex pro VC Set Starter 500 SL

VC Excellence Studioblitzleuchte 500 / Blitzleistung 500 WS,
stufenlos regelbar von 1/1 bis 1/32,
incl. Orange Line Plus Striplight 30 x 120 cm

walimex pro VC Set Starter 500 SL für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen

Die walimex pro VC Excellence Studioblitzsets sind ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet.

Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen

Zu den Highlights der Serie gehört ein 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über einen Funkauslöser (optional) vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Gerät eingestellt werden. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 250W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

Extrem kurze Wiederaufladezeiten

Außerdem überzeugt die VC Excellence Studioblitz Serie mit hochen Leitzahlen und kurzen Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

walimex pro Softbox PLUS Orange Line 30 x 120 cm

Das qualitativ hochwertige walimex pro Striplight ist ideal um Akzente zu setzen, unverzichtbar in der Produktfotografie und Setzen von Lichtkanten z.B. People oder Aktfotografie. Ein mitgelieferter Zwischendiffusor sorgt für eine noch weichere Lichtcharakteristik. Ebenfalls im Set beinhaltet ein Grid (textiles Wabengitter), das für eine gerichtete Lichtführung und spezielle Einspiegelungseffekte sorgt. Das Grid mit ca. 3cm Tiefe lässt sich einfach an dem Klettband befestigen und erzeugt großflächig, gerichtetes Licht. Mit Hilfe der Maske machen Sie aus Ihrer Softbox ein Striplight. Ein Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse. Walimex pro Orange Line Plus Softboxen bestechen allgemein durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen.

WT-806 Lampenstativ

Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca.100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in einer mitgelieferter Tasche verstaut.

Ausstattung:
unverzichtbar in der Portrait- und Produktfotografie · inkl. 1 sehr stabilen und tragfähigen Lampenstativen · Die Studiosets der Advance Serie sind der perfekte Einstieg oder als Erweiterung

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 78 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte, Einstelllicht, Netzkabel (4 m), Synchrokabel (4 m), Blitzröhre, Schutzkappe
•1x walimex pro Softbox Orange Line Plus 30 x 120 cm,
•1x walimex pro Sopftboxadapter
•walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256 cm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
78
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.